Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 300 mm
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH113B230-PBI
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H113B230-PBI
EAN/GTIN:
     4030971045058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

Jutec 3 Fingerhandschuh ist ideal für Arbeiten mit heißen Teilen, die nicht wäremer als 800°C sein dürfen. Das Eigengewicht des zu transportierenden Werkstückes ist zu beachten, da dies Einfluß auf den Hitzedurchfluß nimmt.

Produktbeschreibung:

  • ideal bei Arbeiten mit vorgewärmten Blechen
  • zur Entnahme von Produkten aus Öfen
  • schnittfest, weich, flexibel
  • doppelt isoliert
  • nicht nach DIN zertifiziert

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen etc.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
300 mm
Material:
PBI-Aramid - Carbonfaser
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,55*
€ 88,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 88,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 73,12*
€ 90,91*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,98*
€ 98,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,48*
€ 141,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,97*
€ 168,9443
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,26*
€ 165,7194
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,42*
€ 151,6298
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,48*
€ 135,0412
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,48*
€ 124,3312
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.