Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Schutzhandschuh ARAMID, bis 1100°C, Fauster Daumen seitlich, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mechanischer Schutzhandschuh ARAMID, bis 1100°C, Fauster Daumen seitlich
Mechanischer Schutzhandschuh ARAMID, bis 1100°C, Fauster Daumen seitlich
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH111B140-ST
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H1421-11B142140-A194
EAN/GTIN:
     4030971011060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießereien, Metallbau, Stahlindustrie, etc.

Produktbeschreibung:

  • CE KAT III
  • ARAMID-Kettenhandschuh
  • Fauster - Daumen seitlich
  • abriebfest, Spezialisolierung
  • beidseitig verwendbar, kostensparend
  • kurztfristige Kontakthitze bis 1100°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Brennverhalten:
4
Größe:
10
Kontakthitze:
350°C
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
Aramid mit Kette
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,66*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 299,30*
€ 356,167
pro Paar
ab 2 Paar
€ 294,52*
€ 350,4788
pro Paar
ab 5 Paar
€ 265,90*
€ 316,421
pro Paar
ab 10 Paar
€ 243,66*
€ 289,9554
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.