Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, Fauster, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, Fauster, 400 mm
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, Fauster, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH111B140-PBI
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H111B140-PBI
EAN/GTIN:
     4030971011053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT III
  • schnittfest und abriebfest
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • mit Spezialisolation HBS
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 800°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
500°C
Kontaktwäme:
4
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
PBI-Aramid - Carbonfaser
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 92,35*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,79*
€ 103,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,29*
€ 121,7251
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,40*
€ 111,146
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.