Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 250°C, 5-Finger


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 800°C, 5-Finger
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 800°C, 5-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH05LA235-BL
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA235-BL
EAN/GTIN:
     4030971007001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Flügeldaumenhandschuh

Einsatzbereich:

  • Metallherstellung- und verarbeitung, Hüttenwerke, Gießereien, Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium-Industrie
  • Automobil-Industrie, Walzwerke, Blechverarbeitung, Schweißereien
  • Glas- und Keramikherstellung
  • Chemische Industrie, Energiewirtschaft

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • Innenhand: hitzbeständig
  • Isolierung aus Baumwollgewebe
  • zertifizierte bis 250°C Kontakthitze nach DIN EN 407
  • bis 1000°C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
350 mm
Material:
Sebatanleder aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN 12477 Typ A
Norm EN:
EN 407 - EN 388 : 2016
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, hitzeschutzhandschuh gr. 11 35 cm lang, hitzehandschuh, jutec hitzehandschuh, Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,09*
€ 40,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,43*
€ 46,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,90*
€ 46,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,40*
€ 49,266
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,90*
€ 37,961
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.