| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH0150035-S Herst.-Nr.: H0150035-S EAN/GTIN: 4030971010599 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 5-Finger-Handschuh
- CE KAT II
- hohe Standzeit
- ausgezeichneter Tragekomfort
- doppelt isoliert
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat II
- zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Einsatz - Glasindustrie, Automobilindustrie, Metallbau
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 2 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 1 | Größe: | 10 | Kontakthitze: | 500°C | Kontaktwäme: | 4 | Konvektive Hitze: | 4 | Länge: | 350 mm | Material: | Kevlar | Norm EN: | EN 407 - EN 388 : 2016 | Strahlungswärme: | 2 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe kevlar gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,07* | € 38,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,43* | € 39,15* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 35,00* | € 45,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,41* | € 48,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|