Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dederon haft Fixierbinde 12 cm x 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dederon haft Fixierbinde 12 cm x 20 m
Dederon haft Fixierbinde 12 cm x 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12377
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12377
EAN/GTIN:
     4005058123776
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Produktbeschreibung:

  • glatte, kohäsive elastische Mullbinde
  • 60% PA und 40% CV
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Farbe:
weiß
Länge:
20 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,22*
€ 8,86*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,73*
€ 10,37*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 42,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12373
ab € 3,97*
Ähnlich
Holthaus Medical
12604
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.