Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose Trenkercord PAUL schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Trenkercord PAUL schwarz Gr. 54
Zunfthose Trenkercord PAUL schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-fhb5000820-54
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     5000820-54
EAN/GTIN:
     4030646051971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Cord-Hose
Cordhose
Rundbundhose

Produktbeschreibung:

  • Schlagweite 48 cm
  • 2 Zollstocktaschen
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
  • Reißverschluss silber

Material:

  • 85% Baumwolle, 15% Polyester
  • Gewicht: 550 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, zunfthose fhb schwarz 54, bundhose, bundhose schwarz, FHB, Original Bielefelder, Zunftbekleidung, Stretch-Pilot, Canvas & Cordura, Trenkercord, Pilot JAN, Genuacord, Rips-Moleskin, Jeans, Deutschleder, Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Tischler, Steinsetzer
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,46*
€ 49,91*
€ 3,95*
ab € 43,67*
€ 50,12*
€ 7,95*
ab € 46,79*
€ 52,89*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 46,88*
€ 54,93*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 66,79*
€ 79,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 47,09*
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 43,48*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 43,71*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 43,64*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 43,63*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 47,06*
Ähnlich
FHB
50008-20-30
ab € 46,97*
Ähnlich
FHB
50008-20-40
ab € 47,13*
Ähnlich
FHB
50008-20-42
ab € 47,20*
Ähnlich
FHB
50008-20-44
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG