Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zunfthose BOB Rips schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose BOB Rips schwarz Gr. 50
Zunfthose BOB Rips schwarz Gr. 50
Artikel-Nr.:
     415AS-fhb1000820-50
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     1000820-50
EAN/GTIN:
     4030646095180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

Produktbeschreibung:

  • Schlagweite 48 cm
  • 1 Zollstocktasche

Material:

  • 100% Baumwolle
  • Gewicht: 330 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose gr.50 schwarz, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, FHB, Original Bielefelder, Zunftbekleidung, Stretch-Pilot, Canvas & Cordura, Trenkercord, Pilot JAN, Genuacord, Rips-Moleskin, Jeans, Deutschleder, Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Tischler, Steinsetzer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,35*
€ 47,08*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 47,32*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 57,65*
€ 69,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
10008-20-30
ab € 39,64*
Ähnlich
FHB
10008-20-40
ab € 39,33*
Ähnlich
FHB
10008-20-42
ab € 39,20*
Ähnlich
FHB
10008-20-44
ab € 39,35*
Ähnlich
FHB
10008-20-46
ab € 39,35*
Ähnlich
FHB
10008-20-48
ab € 39,33*
Ähnlich
FHB
10008-20-52
ab € 39,25*
Ähnlich
FHB
10008-20-54
ab € 39,19*
Ähnlich
FHB
10008-20-56
ab € 39,50*
Ähnlich
FHB
10008-20-58
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG