Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gartenhandschuhe 90014 TEGERA® Home, Ziegennarbenleder / Nylon, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gartenhandschuhe 90014 TEGERA Home, Ziegennarbenleder / Nylon, Gr. 7
Gartenhandschuhe 90014 TEGERA Home, Ziegennarbenleder / Nylon, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     415AS-ejendals90014-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     90014-7
EAN/GTIN:
     7392626036567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe

Einsatzbereich:

  • für Gartenarbeiten, Ladenarbeiten

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.1
  • ungefüttert
  • Stärke 0,6-0,7 mm
  • Bündchen 180°
  • hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • robust
  • sehr gute Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Größe:
7
Material:
Ziegennarbenleder / Nylon
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 7, Ejendals, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Allzweckhandschuhe, Winterhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Universalhandschuhe, Noppenhandschuhe, Strickhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Malerhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe, Lackierhandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Wandhalterung/Spender, Unterarmschützer, Elektrikerhandschuhe, Anti-Vibrationshandschuhe, Handschuhe handgelenkgestützt, Reinigungshandschuhe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
18
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 5,67*
7 Tage
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 4,40*
€ 6,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 54 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 18 Paar ( entspricht € 102,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
90014-6
ab € 4,39*
Ähnlich
Ejendals
90014-8
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG