|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415AS-ejendals840-11 Herst.-Nr.: 840-11 EAN/GTIN: 7392626009714 |
| | |
|
|  |  |
 | Untersuchungshandschuhe 840 TEGERA Classic, Nitril, gepudert, Gr. 11 TEGERA 840 ist zugelassen für den medizinischen Gebrauch. Es ist ein transparent blauer, gepuderter Einweghandschuh aus Nitril mit granulierten Fingerspitzen für einen besseren Griff. Einsatzbereich: - ist geeignet zur Krankenpflege, Umgang mit Lebensmitteln, in Laboratorien oder zur Reinigung
Produktbeschreibung: - geprüft nach CE Kat.3
- ist nach AQL 1,5 anerkannt für den medizinischen Gebrauch
- für Anwender mit empfindlicher Haut
- zusätzlich frei von Silikon oder Chrom
- transparent blauer, gepuderter Einweghandschuh
- Länge 24,5 cm, Dicke 0,10 mm
- granulierte Fingerspitzen mit einer körnigen Struktur sorgen für ein besseres Griffvermögen
- Rollrand
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Größe: | 11 | Material: | Nitril | Länge: | 24,5 cm | DIN-Norm: | EN 374 / EN 455 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einwegnitrilhandschuh, Infektionsschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrileinweghandschuh, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe gepudert nitril, einmalhandschuhe nitril, einmalhandschuhe gepudert, Ejendals, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Allzweckhandschuhe, Montagehandschuhe, Lederhandschuhe, Winterhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Universalhandschuhe, Noppenhandschuhe, Strickhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Malerhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe, Lackierhandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Wandhalterung/Spender, Unterarmschützer, Elektrikerhandschuhe, Anti-Vibrationshandschuhe, Handschuhe handgelenkgestützt, Gartenhandschuhe, Reinigungshandschuhe |
|  |  |
| |