Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Warnschutz Winteroverall 6763 orange/marineblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Warnschutz-Winteroverall 6763 orange/marineblau
High VIS Warnschutz-Winteroverall 6763 orange/marineblau
High VIS Warnschutz-Winteroverall 6763 orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla676319775389C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     676319775389C60
EAN/GTIN:
     7330509253984
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln
  • fleecegefütterter Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
  • oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen
  • verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Steppfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
  • Schlaufen
  • Gummizug an der Taille
  • Balg am Rücken
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen mit Fleecefutter
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintaschen mit Patte
  • Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Innentasche mit Reißverschluss und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
60
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 343
Schwedische Größe:
60
Typ:
Warnschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,42*
€ 304,77*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,64*
€ 309,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,3673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,20*
€ 325,108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,27*
€ 308,5313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 245,64*
€ 292,3116
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
676319775389C46
ab € 245,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.