Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Hybrid Jacke 5931 High Vis gelb/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Hybrid Jacke 5931 High Vis gelb/schwarz
Damen Hybrid Jacke 5931 High Vis gelb/schwarz
Damen Hybrid Jacke 5931 High Vis gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla593121173399XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     593121173399XXXL
EAN/GTIN:
     7330509728437
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Hybridjacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • einseitig aufgebürstet
  • halb gefüttert
  • warm gefüttert Oberkörper vorne und hinten und teilweise an der Kapuze und Schultern
  • Damengröße, tailliert geschnitten
  • feste Kapuze
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Armabschluss mit Gummizug und Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,94*
€ 174,8586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,4199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,88*
€ 159,3172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,2153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,41*
€ 138,5279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,0932
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
593121173399XS
ab € 103,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.