Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 110
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 110
Artikel-Nr.:
     415AS-bla261112101000C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     261112101000C154
EAN/GTIN:
     7330509214497
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerhose

Produktbeschreibung:

  • gekrumpft
  • zwei Vordertaschen
  • Brusttasche mit Einschüben, Patte und Bleistifttasche
  • verstärkte Gesäßtaschen und Zollstocktasche
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA®
  • Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
110
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,5126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
261112101000C144
ab € 51,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.