Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 98
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 98
Artikel-Nr.:
     415AS-bla261112101000C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     261112101000C148
EAN/GTIN:
     7330509214466
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerhose

Produktbeschreibung:

  • gekrumpft
  • zwei Vordertaschen
  • Brusttasche mit Einschüben, Patte und Bleistifttasche
  • verstärkte Gesäßtaschen und Zollstocktasche
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA®
  • Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
98
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,6558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
261112101000C144
ab € 51,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.