Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 90
Maler-Latzhose 2611 weiß Gr. 90
Artikel-Nr.:
     415AS-bla261112101000C144
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     261112101000C144
EAN/GTIN:
     7330509214442
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerhose

Produktbeschreibung:

  • gekrumpft
  • zwei Vordertaschen
  • Brusttasche mit Einschüben, Patte und Bleistifttasche
  • verstärkte Gesäßtaschen und Zollstocktasche
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA®
  • Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
90
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,2393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.