| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla189817259900S Herst.-Nr.: 189817259900S EAN/GTIN: 7330509392522 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - empfohlene Temperatur +5°C bis -20°C
- Manschetten an den Beinabschlüssen
- EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%
- Schlitz im Schritt
- Gummizug an der Taille
- 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | S | Material: | 59% Modacryl, 39% Baumwolle | Norm EN: | EN 11612, EN 1149 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,83* | € 103,11* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 74,33* | € 105,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|