Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelz Unterhose Heavy Weight Extreme 1894 schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelz Unterhose Heavy Weight Extreme 1894 schwarz Gr. M
Pelz Unterhose Heavy Weight Extreme 1894 schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-bla189417069900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189417069900M
EAN/GTIN:
     7330509213094
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
thermounterziehhose

Produktbeschreibung:

  • bequemes Taillenband und Beinabschlüsse
  • Eingriff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
M
Material:
70% Polypropylen, 30% Wolle
Typ:
Unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,7764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189417069900L
ab € 57,22*
Ähnlich
Blåkläder
189117059900L
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.