Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose 1849 warm grau/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose 1849 warm grau/schwarz
Unterhose 1849 warm grau/schwarz
Unterhose 1849 warm grau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla184917329699XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     184917329699XXL
EAN/GTIN:
     7330509423462
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose

Produktbeschreibung:

  • wärmende Einsätze an Seiten und Rücken, empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • Kontrastnähte
  • Gummizug an der Taille
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Merinowolle
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 86,84*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,47*
€ 92,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,8489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,4689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,8311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,50*
€ 89,845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
184917329699XS
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.