Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 1,0 m
Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8848
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8848
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • breites Gurtband mit angenähtem Auge
  • scharfkantengeprüft
  • ohne Karabiner
Weitere Informationen:
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
1 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 65 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 130 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.