Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Typ GB 28 weiß 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Typ GB 28 weiß 0,8 m
Bandschlinge Typ GB 28 weiß 0,8 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8821
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungen
Anschlagschlinge
Anschlagseil
Artex

Produktbeschreibung:

  • nach EN 566
  • breites Gurtband, endlos genäht
  • scharfkantengeprüft
  • Festigkeit: 22 kN
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
0,8 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
1,60 m
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.