Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät ABS 4 WH Bison mit Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilgerät ABS 4 WH Bison mit Wirbelaufhängung und Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
Abseilgerät ABS 4 WH Bison mit Wirbelaufhängung und Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3586
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
  • nach EN 341 Klasse A
  • konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. durch Fliehkraftbremse
  • zusätzliche Rettungshubeinrichtung mittels Kurgelrad sowie einer rastbaren Rücklaufsperre
  • Falldämpfung in der Hubfunktion integriert
  • zugelassen für 2 Person
  • Drehwirbel mit Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
  • Kernmantelseil beidseits mit Karabinerhaken IKV 11
  • max.Abseilhöhe: 200 m
  • Kernmantelseil: 10,5 mm
  • Maximallast: 200 kg
  • Minimallast: 70 kg
  • max. Hubhöhe: 75 m
Weitere Informationen:
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: artex abseilgerät, abseil rettungsgerät, ABS, Absturzsicherungen, Artex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,13*
€ 1.074,7247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,9105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,59*
€ 930,0921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,03*
€ 866,3557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,59*
€ 856,3121
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3581
ab € 154,43*
Zubehör
Artex
3584
ab € 2,66*
Zubehör
Artex
4223
ab € 120,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.