Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät ABS 4 W mit Wirbelaufhäung und Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilgerät ABS 4 W mit Wirbelaufhäung und Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
Abseilgerät ABS 4 W mit Wirbelaufhäung und Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3585
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
  • nach EN 341 Klasse A
  • konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. durch Fliehkraftbremse
  • zugelassen für 2 Person
  • Drehwirbel mit Stahl-Oval-Schraubkarabiner EN 362
  • Kernmantelseil beidseits mit Karabinerhaken IKV 11
  • max.Abseilhöhe: 200 m
  • Kernmantelseil: 10,5 mm
  • Maximallast: 200 kg
  • Minimallast: 70 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: artex abseilgerät, abseil rettungsgerät, ABS, Absturzsicherungen, Artex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,77*
€ 941,0163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,82*
€ 906,5658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,63*
€ 824,2297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,95*
€ 725,8405
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3581
ab € 153,81*
Zubehör
Artex
3584
ab € 2,68*
Zubehör
Artex
4223
ab € 121,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.