Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil 10,5 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilgerät ABS 3R mit Rohrhaken
Abseilgerät ABS 3R mit Rohrhaken
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3581
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • beidseits mit Karabinerhaken IKV 11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,5 mm
Gewicht:
70 g/m
Länge:
20 m
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: Kernmantelseil, kernmantelseil 20m, abseil rettungsgerät, artex kernmantelseil, ABS, Absturzsicherungen, Artex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,7195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,3998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,68*
€ 225,7192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,8827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,75*
€ 184,1525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3580
ab € 361,73*
Zubehör
Artex
3582
ab € 479,25*
Zubehör
Artex
3585
ab € 609,70*
Zubehör
Artex
3586
ab € 718,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.