Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät ABS 3a W mit Wirbelaufhängung und Karabiner EN 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilgerät ABS 3W mit Wirbelaufhängung und Karabiner EN 362
Abseilgerät ABS 3W mit Wirbelaufhängung und Karabiner EN 362
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3580
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
  • nach nach EN 341 Klasse A
  • konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 0,9 m/sec. durch Fliehkraftbremse
  • zugelassen für 1 Person
  • Drehwirbel mit Karabiner EN 362
  • Kernmantelseil beidseits mit Karabinerhaken
  • max.Abseilhöhe: 150 m
  • Kernmantelseil: 10 mm
  • Maße: 160 x 90 x 70 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: artex abseilgerät, abseil rettungsgerät, ABS, Absturzsicherungen, Artex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,42*
€ 576,4598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,67*
€ 560,0973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,13*
€ 501,1447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,15*
€ 459,5185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,07*
€ 429,6733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3581
ab € 153,71*
Zubehör
Artex
3584
ab € 2,68*
Zubehör
Artex
4223
ab € 120,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.