Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsgerät AG 10 K ohne Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseil-/Rettungsgerät AG 10 K ohne Seil
Abseil-/Rettungsgerät AG 10 K ohne Seil
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3510
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

Produktbeschreibung:

  • Windkraftanlagen, Fernmeldetürme und -masten, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen, in Anlagen der chemischen Industrie, Führerstände von Kränen und Regalbediengeräten - die nicht über Notabstiege verfügen, Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnen und von Personen aus Gebäuden
  • nach EN 341
  • konstante Abseilgeschwindigkeit von ca. 0,8 m/sec.durch Fliehkraftbremse
  • max. Abseilhöhe bei einer Person: 200 m
  • max. Abseillast bei einer Person: 150 kg
  • max. Abseilhöhe bei 2 Personen: 100 m
  • max. Abseillast bei 2 Personen: 225 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: artex abseilgerät, abseil rettungsgerät, Absturzsicherungen, AG 10, AG 10 Hub, AG 10 K, Artex, Rettungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,89*
€ 603,1991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,41*
€ 584,7779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,93*
€ 524,7067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,91*
€ 481,8429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,62*
€ 452,9378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3551
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.