Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Typ HWPS mit Stahlseil 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät Typ HWPS mit Stahlseil 18,0 m
Höhensicherungsgerät Typ HWPS mit Stahlseil 18,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex30180
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     30180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
artex höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Durch die ständig gespannte Seil- oder Gurtbandverbindung zum Anschlagpunkt wird eine Schlaffseilbildung verhindert und ein sofortiges Ansprechen des Bremssystems gewährleistet. Daher sind die Fallhöhen und somit die Verletzungsrisiken deutlich geringer als beiherkömmlichen Sicherheitsseilen. Die Funktionsweise der Höhensicherungsgeräte ist ähnlich der Autosicherheitsgurte. Bei Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. rasten sofort die Sperrklinken ein, die das Bremssystem auslösen.Die maximalen Auffangkräfte im Absturzfall liegen dabei deutlich unter den nach der Norm zulässigen 6 kN. Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Gebrauchsanleitung des Herstellers unterliegen alle Geräte einer jährlichen Revisionspflicht.

Das Höhensicherungsgerät ist zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz für Benutzer bis max. 136 kg.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 360
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
  • leichtes, robustes Kunststoff-Gehäuse
  • Drahtseil mit Einhand-Aluminiumkarabiner mit Fallindikator
  • Drehwirbel-Aufhängung mit Karabiner nach EN 362 zur Befestigung am Anschlagpunkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Seillänge:
18 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,55*
€ 761,0645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,37*
€ 729,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,97*
€ 662,7943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,43*
€ 608,6017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,68*
€ 575,5792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3442
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.