Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 15 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 15 m
Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 15 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19911
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset

Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 15 m

Für spezielle Anwendungen bieten wir Komplettlösungen an.

  • Arbeiten auf Leitern, an Fenstern und an Fassaden

Produktbeschreibung:

  • nach EN 363
  • Auffanggurt AX 20
  • Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit Bandfalldämpfer einschl. beweglicher Führung aus gedrehtem Sicherheitsseil - nur für den vertikalen Einsatz zugelassen
  • Gerätebeutel

Produktdaten:

  • Sicherheitsseil: 12 mm
  • Seillänge: 15 m
  • Gewicht: 4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Artex, Personensicherungssysteme, Personensicherungsgeräte, Personenschutzsysteme, Personenschutzgeräte, Höhensicherungsgeräte, Schutzausrüstungen, Absturzsicherungen, Auffanggurte, Auffangwesten, Verbindungsmittel, Halteseile, Haltegurte, Bandfalldämpfer, Sicherheitsseil, Seilkürzer, Anschlagseil, Polyamidseil, Bandschlinge, Mitlaufendes Auffanggerät, Gurtband, Stahlseil, Anschlaghaken, Einhandkarabiner, Auffangsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,51*
€ 154,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,47*
€ 129,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,31*
€ 120,56
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 10 m
Artex
19910
ab € 95,66*
Ähnlich
Auffangsystem Basis-Set, mit Seil 20 m
Artex
19912
ab € 106,93*
Ähnlich
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 10 m
Artex
1909
ab € 130,80*
Ähnlich
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 20 m
Artex
1910
ab € 146,51*
Ähnlich
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil15 m
Artex
1903
ab € 138,67*
Ähnlich
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 10 m
Artex
19006
ab € 170,76*
Ähnlich
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 15 m
Artex
19007
ab € 186,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG