Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 15 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 15 m
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 15 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1903
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungsset artex

Produktbeschreibung:

  • geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
  • eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 20
  • mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit Bandfalldämpfer
  • beweglicher Führung aus Kernmantelseil 12 mm
  • Anschlagschlinge 2,0 m mit Kantenschutz
  • Stahlblech-Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Seillänge:
15 m
Typ:
Auffangsystem
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 235,96*
€ 280,7924
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,71*
€ 274,5449
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 208,02*
€ 247,5438
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 188,59*
€ 224,4221
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 170,34*
€ 202,7046
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1909
ab € 162,45*
Ähnlich
Artex
19006
ab € 207,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.