Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 2 m


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 2,0 m
Auffangsystem Stahlbauer-Set, mit Seil 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19001
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs-set en 363

Dieses Auffangsystem, nach EN 363, ist speziell für Stahlbauer konzipiert. Die nur 0,8 m lange Anschlagschlinge sorgt für ein besseres Handling auf engem Raum. Auch für Glasreiniger ist dieses Set bestens geeignet. Das Auffangsystem ist für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen.

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 11
  • kantengeprüftes Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer aus Kernmantelseil 12 mm und Stahl-Einhandkarabiner FS51
  • Anschlagschlinge 0,8 m lang
  • im Rucksack
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Seillänge:
2 m
Typ:
Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 134,80*
€ 160,412
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 128,04*
€ 152,3676
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 124,75*
€ 148,4525
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 121,47*
€ 144,5493
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
10972
ab € 106,77*
Ähnlich
Artex
10970
ab € 108,98*
Ähnlich
Artex
19000
ab € 95,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.