Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 20 m
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1812
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • mit Kernmantelseil Ø 14 mm
  • einseits Alu-Schraubkarabiner A-DIN 5290
  • andere Seite Handschlaufe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
3,5 kg
Seillänge:
20 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,62*
€ 107,8378
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,24*
€ 105,0056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.