Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil SK 14, beidseitige Schlaufen, mit Schlauch, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil SK 14, beidseitige Schlaufen, mit Schlauch, 2,0 m
Anschlagseil SK 14, beidseitige Schlaufen, mit Schlauch, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1799
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • Kernmantelseil 14 mm
  • mit genähten Schlaufen
  • mit Kantenschutzschlauch 0,5 m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Seillänge:
2 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,40*
€ 32,606
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.