Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Gerüstbauer-Set, mit Kernmantelseil


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Auffangsystem Gerüstbauer-Set, mit Kernmantelseil
Auffangsystem Gerüstbauer-Set, mit Kernmantelseil
Artikel-Nr.:
     415AS-artex10970
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     10970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs-set en 363

Für spezielle Anwendungen bieten wir Komplettlösungen an.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 363
  • Sonderlösung mit einer gesamten Verbindungsmittellänge von 2,5 m – NUR IM GERÜSTBAU ZULÄSSIG!

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 11 mit Verbindungsmittel aus Kernmantelseil
  • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Stahl-Karabiner FS 51/FS 90 Stahl, Länge 2,0 m
  • Rucksack
  • Kernmantelseil: 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Typ:
Auffangsystem
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, absturzsicherungsset artex, Absturzsicherungen, Artex, Auffangsystem, Dachdecker-Set, Gerüstbauer-Set, Stahlbauer-Set, Universal-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 150,12*
€ 178,6428
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 142,56*
€ 169,6464
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 138,90*
€ 165,291
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 135,25*
€ 160,9475
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,65*
€ 147,1435
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 120,45*
€ 143,3355
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 108,56*
€ 129,1864
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
19054
ab € 423,73*
Ähnlich
Artex
10972
ab € 107,67*
Ähnlich
Artex
19000
ab € 96,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.