|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415AS-ZVG30204-00 Herst.-Nr.: 30204-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kittel Z 10 Secutex® pro weiß Größe 4 (XL 56/58) Einsatzbereich: - für Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft etc.
Produktbeschreibung: - Kategorie III, Typ 5 + 6, CE 0121
- partikeldichte, begrenzt sprühdichte und antistatische Chemikalien-Schutzbekleidung
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- antistatisch
- abriebfest
- fusselfrei
- mit Druckknöpfen
- mit Armgummis
- mit Kragen und 2 Taschen
Produktdaten: - Farbe: weiß
- Größe: 4 (XL 56/58)
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Größe: | XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd kittel weiß, Einwegschutzkleidung, Schutzbekleidung, Overall, Einwegoverall, Schutzkleidung, Einweghose, Einwegjacke, Malerjacken, Lackiererjacken, Malerhosen, Einwegüberziehschuhe, Einweghandschuhe, Kittel, Schutzkittel, Vlieshauben |
|  |  |
| |