Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, silber, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, silber, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Edelstahl
Produktabbildung - Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, silber, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4157-993063
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     993063
EAN/GTIN:
     6414300993063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Spender - Katrin Schaumseifenspender, silber, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
275 x 100 x 124 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
192 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 1l, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
88110
ab € 5,52334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.