Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 500 <Clean Set PKW>weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 500 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 500 <Clean Set PKW>weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 500 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 500 <Clean Set PKW>weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 500 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE
Artikel-Nr.:
     4157-990240
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990240
EAN/GTIN:
     4260269760046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
autositzschoner

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 500 weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 500 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE/P

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
82,0 x 135,0 cm
Stück/Rolle:
500 Blatt
VE/Palette:
54 VE
Grammatur:
11 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PKW Sitzschoner, Schonbezug, KFZ Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,42*
€ 75,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,60*
€ 73,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,82*
€ 68,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 47,83*
€ 56,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
990271
ab € 39,26*
Ähnlich
Elos
990241
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.