Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Falthandtuchspender, weiß, Kunststoff, 415 x 305 x 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Falthandtuchspender, weiß, Kunststoff, 415 x 305 x 155 mm
Produktabbildung - Spender - Falthandtuchspender, weiß, Kunststoff, 415 x 305 x 155 mm
Artikel-Nr.:
     4157-990010
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990010
EAN/GTIN:
     4260476050053
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Spender - Falthandtuchspender, weiß, Kunststoff, 415 x 305 x 155 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
415 x 305 x 155 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
72 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Putztuch
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
53
1
€ 7,50*
ab € 24,26*
€ 34,55*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 28,67*
€ 36,58*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,24*
€ 38,58*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 30,08*
€ 38,62*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA Category Solutions
277200
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.