Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-918750 Herst.-Nr.: 91875 EAN/GTIN: 6414300091875 |
| | |
|
| | |
| Spender - Katrin Hygienebeutelspender, weiß, 135 x 95 x 27 mm (H/B/T), Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 135 x 95 x 27 cm | Stück/VE: | 1 Spender | VE/Palette: | 2400 VE | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,61* | € 17,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,20* | € 18,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,27* | € 18,99* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 20,54* | | | | Lager 4157 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 15,71* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|