Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT AIRFLEX Handtuchrolle, weiß, 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-666700
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6667
EAN/GTIN:
     5027375025815
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Handtuchrolle, weiß, 20,0 cm x 304,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
0,2 x 304 m
Lagenanzahl:
1 Lage
Rollen/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 30,5 g/m²
Rollendurchmesser:
20 cm
Material:
Airflex
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
pro Stück
€ 5,00*
ab € 80,35*
€ 97,32*
3 Tage
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,26*
€ 97,33*
2 Tage
33
pro Stück
€ 2,90*
ab € 84,92*
€ 102,48*
2 Tage
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 103,13*
Lager 4157
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 85,42*
€ 105,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 14,23667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.