Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Putzpapier blue Laminated, ca. 38,0 x 36,0 cm, 3-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - ELOS Putzpapier blue Laminated, ca. 38,0 x 36,0 cm, 3-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE
Produktabbildung - ELOS Putzpapier blue Laminated, ca. 38,0 x 36,0 cm, 3-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE
Artikel-Nr.:
     4157-485236
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     485236
EAN/GTIN:
     4004231485236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier - ELOS Putzpapier blue Laminated, ca. 38,0 x 36,0 cm, 3-lagig, 500 Blatt, 2 Rollen/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
38,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/Rolle:
500 Blatt
Rolle/VE:
2 Rollen
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
3 x 18,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
590
2
€ 7,50*
ab € 11,03*
€ 15,10*
5 Tage
202
2
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 20,28*
2
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 26,15*
2
€ 4,80*
ab € 20,37*
€ 27,09*
2
€ 4,80*
ab € 20,41*
€ 27,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02206* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,08*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,86*
Zubehör
Elos
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.