Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Kattun WK, weiß, 10 kg


Menge:  Ballen  
Produktinformationen
Produktabbildung - Putzlappen Kattun WK, weiß, 10 kg
Produktabbildung - Putzlappen Kattun WK, weiß, 10 kg
Artikel-Nr.:
     4157-430700
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     430700
EAN/GTIN:
     4260476050138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen 10kg

Putzlappen Kattun WK, weiß, 10 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
N.A. cm
KGM:
10 kg
VE/Palette:
36 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen weiß, Trikotputzlappen, Baumwolltücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Ballen
1 Ballen enthält 10 Kilogramm (ab € 1,331* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ballen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Ballen
ab 2 Ballen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Ballen
ab 5 Ballen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Ballen
ab 10 Ballen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Ballen
ab 20 Ballen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Ballen
ab 36 Ballen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Ballen
ab 3000 Ballen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Ballen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
430100
ab € 1,27*
Ähnlich
Elos
431200
ab € 6,75*
Ähnlich
Elos
431100
ab € 21,44*
Ähnlich
Elos
430900
ab € 16,26*
Ähnlich
Elos
430400
ab € 1,44*
Ähnlich
Elos
436600
ab € 2,46*
Ähnlich
Elos
430600
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.