Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-428700 Herst.-Nr.: 4287 EAN/GTIN: 6414301004287 |
| | |
|
| | |
| Abfallkorb - Katrin Abfallkorb, weiß, 500 x 320 x 250 mm (H/B/T), Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 500 x 320 x 250 cm | Stück/VE: | 1 Abfallkorb | VE/Palette: | 54 VE | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoffpapierkorb weiß, kunststoff papierkorb, kunststoffpapierkorb 40 l, Mülleimer, Abfalleimer, Mülleimer Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 19,22* | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 19,80167* | | | | Lager 4157 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 23,50* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|