Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTEX-Tuch fadenverstärkt - Format, Putzpapier, weiß, ca. 30,0 x 38,0 cm, 4-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - STARTEX-Tuch fadenverstärkt - Format, Putzpapier, weiß, ca. 30,0 x 38,0 cm, 4-lagig
Produktabbildung - STARTEX-Tuch fadenverstärkt - Format, Putzpapier, weiß, ca. 30,0 x 38,0 cm, 4-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-300100
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     300100
EAN/GTIN:
     4250139202912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier - STARTEX-Tuch fadenverstärkt - Format, weiß, ca. 30,0 x 38,0 cm, 4-lagig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
30,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
4 Lagen
Blatt/VE:
700 Blatt
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
4 x 20,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 700 Blätter (ab € 0,06085* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
300200
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.