Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife - Cremeseife rose 6 x 1000 ml, mild ph 5,5 neutral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Flüssigseife - Cremeseife rose 6 x 1000 ml, mild ph 5,5 neutral
Produktabbildung - Flüssigseife - Cremeseife rose 6 x 1000 ml, mild ph 5,5 neutral
Artikel-Nr.:
     4157-180300
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     180300
EAN/GTIN:
     4029888016640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Flüssigseife - Cremeseife rose 6 x 1000 ml, mild ph 5,5 neutral

Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Füllmenge:
1000 cm
Flaschen/VE:
6 Flaschen
VE/Palette:
96 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, elos cremeseife, cremeseife, cremeseife 1l, Hautreiniger, Waschlotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Flaschen (ab € 1,80667* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.