Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent Öl-absorbierend 2-fach perforiert - Rolle, weiß, 38,0 x 42,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sorbent Öl-absorbierend 2-fach perforiert - Rolle, weiß, 38,0 x 42,0 cm
Produktabbildung - Sorbent Öl-absorbierend 2-fach perforiert - Rolle, weiß, 38,0 x 42,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-101138
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     101138
EAN/GTIN:
     4260476050183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Sorbent Öl-absorbierend 2-fach perforiert - Rolle, weiß, 38,0 x 42,0 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
38,0 x 42,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
110 Blatt
Rolle/VE:
1 Rolle
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
1 x 260,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl-aufsaugtuch rolle, öl aufsaugtuch, Sorbent, Ölsperre, Industrierolle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,63*
€ 29,74*
Lager 4157
46
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 76,41*
€ 120,26*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,26*
€ 143,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,28*
€ 140,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 114,39*
€ 136,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 100,93*
€ 120,11
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 82,85*
€ 98,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 76,41*
€ 90,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 110 Blätter (ab € 0,69464* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,12*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,97*
Zubehör
Elos
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.