Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fugenschneidmaschine SM 57-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenschneidmaschine SM 57-2
Fugenschneidmaschine SM 57-2
Artikel-Nr.:
     415-weber401302
Hersteller:
     Weber Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     401302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider

Der Fugenschneider SM 57-2 ist die professionelle Lösung für Aufgaben, die Sie bisher mit Hand-Trennschleifern ausführen mussten. Bis zur Schneidtiefe von 120 mm sorgt diese Maschine dank robuster und solider Konstruktion mit leistungsstarkem Motor für schnelle und damit wirtschaftliche Arbeitsabläufe.

  • Anzeigenskala für Schneidtiefe mit Voreinstellung
  • Wassertank
  • Hahnanschluß für direkte Wasserversorgung
  • Spritzwasserschutz
  • Schnellverstellung mit Fußraste
  • Luftansaugung außerhalb der Staubzone über dem Wassertank

Produktdaten:

  • Scheibendurchmesser: 350 mm
  • Scheibenbohrung: 25,4 mm
  • max. Schneidtiefe: 120 mm
  • Scheibendrehzahl: 3.150 upm
  • Motortyp: Robin EH 25 D
  • Motorart: 4-Takt, Benzin
  • max. Motorleistung: 6,3 kW
  • Betriebsdrehzahl: 3.600 U/min
  • Gewicht: 70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fugenschneidmaschine, Schneidtechnik, Schneidmaschine, Fugen, SM 57-2, SM 57-2 Hd, SM 57-2 E, SM 62-2, SM 82-2, SM 82 Y-2, Weber, Schneiden, Trennen, Trennschneider, Beton, Asphalt, Straßenbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,93*
€ 1.977,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.553,53*
€ 1.848,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,60*
€ 1.778,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
401304
ab € 1.496,08*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
401303
ab € 1.543,57*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
401501
ab € 1.966,39*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
401703
ab € 2.476,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.