Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hochfrequenz-Innenrüttler IV 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfrequenz-Innenrüttler IV 80
Hochfrequenz-Innenrüttler IV 80
Artikel-Nr.:
     415-weber246501
Hersteller:
     Weber Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     246501
EAN/GTIN:
     k.A.
weber241501.pdf
Suchbegriffe:
Betoninnenvibrator
Betonverdichter

IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung. Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten.

Produktbeschreibung:

  • zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und Spannungsumformer mit 48 Volt, 200 Hz Abgabe
  • lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre
  • hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung
  • mit Ein-/Ausschalter
  • robustes und wasserdichtes Gehäuse aus Alu-Guss
  • Flaschendurchmesser: 80 mm
  • Flaschenlänge: 480 mm
  • Nennleistung: 1700 W
  • Stromaufnahme: 26,0 A
  • Spannung: 48 V

Lieferumfang:

  • 5 m Schutzschlauch
  • 10 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg
Typ:
Innenrüttler
Weitere Suchbegriffe: IV 68, IVU 58, 6, Deckenvibrator, Hochfrequenz-Innenrüttler, Hochfrequenz-Innenvibrator, Innenvibrator, IV 40, IV 40 D, IV 40 S, IV 50, IV 50 D, IV 50 S, IV 58, IV 58 D, IV 58 S, IV 80, IVU 40, IVU 50, IVUR 40, IVUR 50, IVUR 58, mechan, Stockvibrator, Umrichter UR 1, UV 31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,97*
€ 1.981,2452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,12*
€ 1.894,4192
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.572,94*
€ 1.824,6104
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.522,68*
€ 1.766,3088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,38*
€ 1.712,6008
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
242601
ab € 723,86*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
243601
ab € 742,795*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
244601
ab € 743,175*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
241501
ab € 1.465,22*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
242501
ab € 631,33*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
243501
ab € 645,06*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
244501
ab € 646,02*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
245501
ab € 993,90*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
242701
ab € 685,61*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
243701
ab € 708,79*
Ähnlich
Weber Maschinentechnik
244701
ab € 707,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.