| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber243701 Herst.-Nr.: 243701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung. Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten. Produktbeschreibung: - spezielle zum Verdichten von Betondecken oder Betonflächen niedriger Höhe
- zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und Spannungsumformer mit 250 Volt, 200 Hz Abgabe
- lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre
- hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung
- mit Ein-/Ausschalter
- robustes und wasserdichtes Gehäuse aus Alu-Guss
Technische Daten: - Flaschenlänge bei IV 40/50/58 S: 330 / 370 / 420 mm
- Stromaufnahme bei IV 40/50/58 S: 1,8 / 2,8 / 3 A
Lieferumfang: - 5 m Schutzschlauch
- 15 m Anschlusskabel
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 mm | Frequenz: | 200 Hz | Gewicht: | 16 kg | Leistung: | 850 Watt | Spannung: | 250 Volt | Typ: | Innenrüttler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenverdichter, Grabenwalze, Innenrüttler, Plattenrüttler, Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Stockvibrator, Umformer, Vibrationsstampfer, Vibrationswalze |
| | |
| |