Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grabenwalze TRC 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabenwalze TRC 66
Grabenwalze TRC 66
Artikel-Nr.:
     415-weber142301
Hersteller:
     Weber Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     142301
EAN/GTIN:
     k.A.
weber142301.pdf
Suchbegriffe:
Grabenwalze

TRC-Grabenwalzen zeigen Höchstleistung bei der Verdichtung von bindigen Böden, beim Grabenbau, im Kanal- und Rohrleitungsbau, bei Bauwerkshinterfüllungen, Fundamentarbeiten und auch im Straßenbau. Auf schweren, feuchten und lehmigen Böden, wo herkömmliche Bodenverdichter nicht mehr eingesetzt werden können, haben die Weber TRC Grabenwalzen ihr ideales Einsatzfeld.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für die Erdverdichtung im Kanal- und Rohrleitungsbau, im Grabenbau, bei Hinterfüllungen oder den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
  • im Straßenbau werden Stampfer zur Verdichtung von Randstreifen und für Ausbesserungsarbeiten eingesetzt
  • wassergekühlter 3-Zylinder-Motoren mit Elektro-Start
  • optionale Funk-Fernsteuerung
  • Unwuchtmassen werden automatisch gesteuert, können aber auch individuell zur Bergauf- oder Bergabfahrt bzw. zum Bremsen eingesetzt werden
  • Bedienungselemente können vor unerlaubtem Zugriff und Vandalismus geschützt werden
  • gleiches gilt für die Einfüllöffnung für Diesel und Motoröl
  • Wartungsklappen machen die Routinekontrollen des Motors besonders einfach
  • Abstreifer an den Bandagen verhindern die Ansammlung von Verdichtungsmaterial
  • zentrale, klappbare Kranöse erleichtert die Verladung
  • Bandagenbreite: 650 mm
  • Frequenz: 32 Hz
  • Amplitude: 1,85 mm
  • Motortyp: Lombardini LDW 1003
  • Motorart: 3-Zylinder Diesel
  • max. Leistung: 19,5 kW
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 0 - 17 m/min
  • Eilgeschwindigkeit: 0 - 45 m/min
  • Steigfähigkeit: 50%
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 kg
Typ:
Walze
Weitere Suchbegriffe: Bodenverdichter, Innenrüttler, Plattenrüttler, Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Stockvibrator, Umformer, Vibrationsstampfer, Vibrationswalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.475,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.941,14*
€ 27.771,7224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.304,915*
€ 27.033,7014
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.685,90*
€ 26.315,644
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22.078,505*
€ 25.611,0658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.475,75*
€ 24.911,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weber Maschinentechnik
194407
ab € 2.351,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.