Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CR 8 CCD 2.0 Hatz-Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CR 8 CCD 2.0 Hatz-Diesel
Rüttelplatte CR 8 CCD 2.0 Hatz-Diesel
Artikel-Nr.:
     415-weber116731
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     116731
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Das Einsatzspektrum der CR 8 Rüttelplatte reicht vom klassischen Erdbau bis hin zum Pflasterbau. Ausgewogene Laufeigenschaften, niedrige Hand-Arm-Vibrationen und ergonomisch gestaltete Führungsgriffe ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Bedienungskomfort.

Produktbeschreibung:

  • präzise stufenlose, elektrohydraulische Umschaltung des Vor-und Rücklaufs über Tippschaltung
  • niedrige Hand-Arm-Vibrationen
  • Gaszug und Umschaltung geschützt in der Führungsstange verlegt
  • einmündungsfreies Arbeiten mit der höhenverstellbaren Handführungsstange
  • Schutz von Maschine und Motor durch Schutzrahmen und Motorvollverkleidung
  • geringerer Wartungsaufwand durch eine Fliehkraftkupplung mit automatischer Spannfunktion
  • einfacher Service, denn die Wartungsstellen sind über die Wartungsklappen leicht zu erreichen
  • schnelle und sichere Verladung durch die große und die umklappbare Kranöse
  • flexibler Maschineneinsatz, denn die Arbeitsbreite kann mit Anbauplatten variiert werden
  • Elektrostart mit Betriebsstundenzähler, Motoröl-und Batteriespannungskontrolle
  • mit Verdichtungskontrolle COMPATROL® und die Motor-Überwachung

Technische Daten:

  • Motor: Hatz 1 D 81Z (Diesel)
  • max. Motorleistung: 10,3 KW (14,1 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
70 cm
Frequenz:
67,5 Hz
Gewicht:
605 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
75 kN
Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.471,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.876,71*
€ 14.133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.472,09*
€ 13.651,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.177,93*
€ 13.301,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10.883,78*
€ 12.951,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.499,09*
€ 12.493,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.471,58*
€ 12.461,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
195691
ab € 354,25*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
195692
ab € 427,66*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
196691
ab € 300,88*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
wetrac
ab € 586,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.