Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CR 6 Hatz-Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CR 6 Hatz-Diesel
Rüttelplatte CR 6 Hatz-Diesel
Artikel-Nr.:
     415-weber116521
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     116521
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Reversierbarer Rüttelplatte - Rüttelplatte CR 6 Hd E mit Elektrostart - glänzt mit einer starken Verdichtungsleistung und höchster Effizienz. Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis zum Pflasterbau sind deshalb die Rüttelplatte von Weber MT die erste Wahl.

Produktbeschreibung:

  • Elektrostart
  • ausgewogene Laufeigenschaften, Laufruhe, niedrige Hand-Arm-Vibrationen
  • klapp- und feststellbare Führungsstange, lässt sich an Körpergröße anpassen
  • Motorschutz durch Rundumverkleidung und stablier Rahmen
  • durch den Benzinmotor gibt es keine Feinstaubbelastung

Technische Daten:

  • Motor: Hatz 1B40 Diesel
  • Motorleistung: 7,5 kW (10,3 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
59, 45, 74 cm
Frequenz:
72 Hz
Gewicht:
412 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
55 kN
Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.722,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.714,91*
€ 10.370,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.441,45*
€ 10.045,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.225,00*
€ 9.787,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.008,56*
€ 9.530,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.738,31*
€ 9.208,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.722,18*
€ 9.189,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194105
ab € 23,49*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
196673
ab € 281,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.